| |
|
| Artikel-Nr.: 537-004534 Herst.-Nr.: 9910614 EAN/GTIN: 4052199219486 |
| |
|
| | |
| Peha®-instrument DeBakay Pinzette Die Einweginstrumente von HARTMANN sind aus matt, gebürstetem, hochwertigem Stahl. Sie sind im praktischen Dispenser stets griffbereit, sofort gebrauchsfähig und 5 Jahre steril lagerfähig. Peha®-instrument gewährleistet die präzise Handhabung und die Peha® colour lock® Sicherheitsmarkierung gewährleistet eine schnelle Unterscheidung zu den Mehrweginstrumenten. Produktinformationen zu Peha®-instrument DeBakay Pinzette - Gerade, 15,5 cm
- Packung á 25 Stück
- Zum atraumatischen Halten von Gewebe
- Einweg-Instrument
- Matt gebürsteter Stahl
- Steril, einzeln verpackt und sofort gebrauchsfertig
- Peha®-instrument Sortiment ist 5 Jahre haltbar
- Komfortable und präzise Handhabung
- Peha® colour lock® Sicherheitsmarkierung
- Rückverfolgungsetikett ermöglicht eine fehlerfreie Dateieingabe in die Patientenakten
- Wartungskosten werden gesenkt
- Peha®-instrument sind recycelbar
- Entsorgung in klinischen Abfallbehältern
Weitere Informationen: | | Typ: | DeBakey, gerade | Länge: | 15,5cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hakenpinzette, Mikrochirurgische Pinzette, DeBakey-Pinzette, Pinzette De Bakey, Einmalpinzette, Einwegpinzette, Gerade Dentalpinzette, Gerade Medizinpinzette, Gerade Zahnpinzette, Medizinische Pinzette gerade, Gerade Pinzette, Gewebepinzette, Großpinzette, Langpinzette, Pinzette extralang, einmalpinzetten steril hartmann, einmalpinzetten hartmann, einmalpinzette steril, Spezialpinzette, Metallpinzette, Chirurgiebedarf, Klinikinstrumentarium |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 96,13* | € 117,00* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 96,23* | € 117,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,8492* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|