| |
|
| Artikel-Nr.: 537-004482 Herst.-Nr.: 9311474 EAN/GTIN: 4049500302975 |
| |
|
| | |
| Idealast® Die dauerelastische Idealbinde mit kurzem Zug, verfügt über einer Dehnbarkeit von 80 % und leiert beim Tragen nicht aus. Die Kurzzugbinde mit langer Lebensdauer besitzt einen hohen Arbeitsdruck, niedrigem Ruhedruck, ist waschbar bis 60 °C sowie sterilisierbar. Die nicht kohäsive Universalbinde besteht aus 69 % Baumwolle und 31 % Polyamid. Die Idealast® ist universell einsetzbar für mittelkräftige Verbände. Produktinformationen zu Idealast® - 15 cm x 5 m á 1 Stück
- Ohne Verbandklammer, Binde in weiß einzeln verpackt
- Dehnbarkeit ca. 80 %
- Waschbar bis 60 °C
- Sterilisierbar (Dampf A 134 °C)
- Hoher Arbeitsdruck, niedriger Ruhedruck
- Besonders wirtschaftlich durch lange Lebensdauer
- 69 % Baumwolle und 31 % Polyamid
Anwendungsbereiche der Idealast® - Universell einsetzbar für mittelkräftige Verbände
- Zur Prophylaxe und Nachbehandlung
- Stütz- und Entlastungsverband
- Sportbandage
- Komprimierender Wundverband
- Zum Anwickeln von Schienen
Weitere Informationen: | | Maße: | 15cm x 5m | Inhalt: | 1 Rolle | Textilkennzeichen: | 69% Baumwolle, 31% Polyamid | PZN: | 02152398 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stützbinde, Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, Universalbinde, kurzzugbinde 5mx6, universalbinde, paul hartmann idealbinde, Binden, Stützbinden, Idealbinden, Universalbinden |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 4,18* | € 6,73* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 6,63* | € 10,22* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,14* | € 10,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 0,836* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|