Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann Foliodress® Suit OP-Bekleidung Größe XXL / blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-004419
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     9925225
EAN/GTIN:
     4052199312477
Suchbegriffe:
OP-Anzug
op anzug

Foliodress® Suit 

Die bequeme Einmal-OP-Bekleidung in blau oder grün bestehend aus Kasack und Hose ist aus atmungsaktivem und flüssigkeitsabweisendem Vliesstoff gefertigt. Das Material besitzt einen hohen Widerstand gegen Keimdurchwanderung und Durchfeuchtung.

Produktinformationen zu Foliodress® Suit

  • Foliodress® Suit in Größe XXL / blau
  • 50 Beutel pro Karton
  • Kasack und Hose sind paarweise im Beutel verpackt
  • Einmal-OP-Kasack mit V-Ausschnitt, kurzen Ärmeln und Tasche
  • Einmal-OP-Hose gerade geschnitten mit Bindeband im Bund
  • Vliesstoff ist flüssigkeitsabweisend, atmungsaktiv, abriebfest und fusselarm
  • 2-teilige Einmal-OP-Bereichsbekleidung Foliodress Suit nach EN 13795, Teil 1-3
  • Material mit hohem Widerstand gegen Durchfeuchtung und Keimdurchwanderung
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
Gr. XXL
PZN:
00074671
Weitere Suchbegriffe: OP-Einmalkittel, OP-Kasack, OP-Hose, Hygienebekleidung, OP-Kittel, OP-Einmalwäsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,17*
€ 137,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,21*
€ 133,53
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 112,15*
€ 133,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,39*
€ 131,36
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 110,33*
€ 131,29
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 110,27*
€ 131,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,43*
€ 127,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,60*
€ 110,19
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hartmann Group
9425924
ab € 36,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.