Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann Lastodur straff/strong Langzugbinde 20 cm x 7 m 1 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-004105
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     9316685
EAN/GTIN:
     4049500303828
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde
Lastodur ist eine dauerelastische Langzugbinde für haltbare Verbände. Sie kommt als Stütz- und Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates sowie als Sportbandage zum Einsatz.
  • 20 cm x 7 m gedehnt
  • Ausführung straff/strong
  • einzeln in der Faltschachtel
  • für leichtere Kompression gut dosierbar
  • für anschmiegsame, haltbare Verbände
  • in Ruhelage abzunehmen
  • atmungsaktiv und hautverträglich
  • alterungsbeständig, waschbar bis 60°C
  • sterilisierbar (Dampf A 134°C)
  • hautfarben, mit Verbandklammern
  • Dehnbarkeit ca. 180 %
  • 85 % Baumwolle, 8 % Elastan, 7 % Polyamid
Weitere Informationen:
Maße:
20cm x 7m
Inhalt:
1 Stück
Textilkennzeichen:
85% Baumwolle, 8% Elasthan, 7% Polyamid
PZN:
01332649
Weitere Suchbegriffe: Binde Langzug, Dauerbinde, Kompressionsbinde Langzug, Langzugbinde, dauerelastische binde, Zugbinde, Binde, Kompression, Entlastungsbinde, Stütztherapie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 7 Meter (ab € 5,31143* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 49,77*
€ 59,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 49,28*
€ 58,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 46,73*
€ 55,61
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 44,85*
€ 53,37
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 43,00*
€ 51,17
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 42,96*
€ 51,12
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 37,18*
€ 44,24
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.