| |
|
| Artikel-Nr.: 537-004098 Herst.-Nr.: 9316541 EAN/GTIN: 4049500303750 |
| |
|
| | |
| Lastodur ist eine dauerelastische Langzugbinde für haltbare Verbände. Sie kommt als Stütz- und Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates sowie als Sportbandage zum Einsatz. - 8 cm x 7 m gedehnt
- Ausführung weich/soft
- lose in der Faltschachtel
- für leichtere Kompression gut dosierbar
- für anschmiegsame, haltbare Verbände
- in Ruhelage abzunehmen
- atmungsaktiv und hautverträglich
- alterungsbeständig, waschbar bis 60°C
- sterilisierbar (Dampf A 134°C)
- hautfarben, mit Verbandklammern
- Dehnbarkeit ca. 170 %
- 85 % Baumwolle, 5 % Elastan, 13 % Polyamid
Weitere Informationen: | | Maße: | 8cm x 7m | Inhalt: | 1 Stück | Textilkennzeichen: | 82% Baumwolle, 13% Polyamid, 5% Elasthan | PZN: | 00614297 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Binde Langzug, Dauerbinde, Kompressionsbinde Langzug, Langzugbinde, kompressionsbinden hartmann, dauerelastische binde, Zugbinde, Binde, Kompression, Entlastungsbinde, Stütztherapie |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 12,81* | € 18,27* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 15,19* | € 21,38* | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 18,26* | € 25,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 7 Meter (ab € 2,17* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|