| |
|
| Artikel-Nr.: 537-004069 Herst.-Nr.: 9311123 EAN/GTIN: 4049500302845 |
| |
|
| | |
| Idealast®-haft Die dauerelastische, kohäsive Idealbinde ist mit beidseitigem sicheren Hafteffekt ausgestattet. Die Binde mit kurzem Zug verfügt über eine Dehnbarkeit von ca. 90 % und einem hohem Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck. Idealast®-haft besitzt eine latexfreie Beschichtung, ist atmungsaktiv und sterilisierbar. Zum Einsatz kommt die universelle Idealbinde bei mittelkräftigen Verbänden. Produktinformationen zu Idealast®-haft - 10 cm x 4 m á 1 Stück
- Kohäsive, dauerelastische Binde mit kurzem Zug
- Dehnbarkeit 90 %
- Beidseitiger Hafteffekt für rutschfesten Sitz
- Hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck
- Atmungsaktive Binde und sterilisierbar (Dampf A 134°C)
- Material: 93 % Baumwolle, 5 % Polyamid, 2 % Polyurethan
- Mit latexfreier Beschichtung
Anwendungsbereiche von Idealast®-haft - Idealbinde für mittelkräftige Kompression
- Zur Prophylaxe und Nachbehandlung von Venenerkrankungen
- Stütz- und Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates
- Sportbandage
- Komprimierender Wundverband
- Zum Anwickeln von Schienen
Weitere Informationen: | | Maße: | 10cm x 4m | Inhalt: | 1 Rolle | Textilkennzeichen: | 93% Baumwolle, 5% Polyamid, 2% Elasthan | PZN: | 03517442 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 3,54* | € 5,81* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 5,60* | € 8,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 4 Meter (ab € 0,885* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|