| |
|
| Artikel-Nr.: 537-004047 Herst.-Nr.: 9325421 EAN/GTIN: 4049500304344 |
| |
|
| | |
| Stülpa®-fix Der hochelastische Netzschlauchverband in 7 Größen mit Baumwollanteil ist schnell und unkompliziert angelegt. Stülpa®-fix von HARTMANN lässt sich an jeder Stelle durchtrennen, ohne auszufransen und ist sterilisierbar. Anwendung findet der Verband zur Fixierung von Polstermaterial an druckgefährdeten Körperstellen. Produktinformationen zu Stülpa®-fix - Größe 2, 25 m á 1 Rolle
- Sterilisierbar (Dampf A 134°C)
- Material 68% BW, 24% Polyamid, 8% Elastan
- Unkomplizierte Verbandtechnik
- Schnell und einfach anzulegen
- Lässt sich an jeder Stelle durchtrennen
- Sichere Fixierung des Polstermaterials
Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. 2 | Textilkennzeichen: | 68% Baumwolle, 24% Polyamid, 8% Elasthan | PZN: | 02175407 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzschlauchverband, Netzverband, Armverband, Beinverband, Schlauchverband, Schlauchverbände, schlauchverband hartmann, armverband, Verbandstoff, Wundheilung, Wundauflage, Gelenkverband, Gelenkfixierung, Erste-Hilfe-Ausstattung, Praxisausstattung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,65* | € 31,74* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 24,05* | € 33,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,962* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|