| |
|
| Artikel-Nr.: 537-004017 Herst.-Nr.: 3320530 EAN/GTIN: 4052199630717 |
| |
|
| | |
| Idealast® Die Binden Idealast® von Hartmann, als Nachfolger von Idealflex®, zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer und damit eine besondere Wirtschaftlichkeit aus. Außerdem leiern sie beim Tragen nicht aus. Die Verbände sind auch in Ruhelage zu tragen, bei hohem Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck. Verfügbar sind die Verbandmittel in verschiedenen Breiten, erhältlich mit oder ohne Verbandklammern, in Faltschachteln mit 10 Binden, teilweise einzeln verpackt in Folie. Produktinformationen zu Idealast® - Maße 6 cm x 5 m gedehnt
- 10 Rollen, lose im Karton
- Dauerelastische Idealbinde mit ca. 85 % Dehnbarkeit
- Universalbinde mit kurzem Zug
- Ohne Verbandklammern
- Farbe weiß
Materialzusammensetzung von Idealast® - 64 % Baumwolle
- 34 % Polyamid
- 2 % Elastan
- Waschbar bis 60 °C, sterilisierbar (Dampf A 134 °C)
Anwendung von Idealast® - Universell einsetzbar
- Für mittelkräftige Verbände
- Zur Prophylaxe und Nachbehandlung von Venenerkrankungen
- Als Stütz- und Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates
- Als Sportbandage
- Als komprimierender Wundverband und zum Anwickeln von Schienen
Weitere Informationen: | | Maße: | 6 cm x 5 m | Inhalt: | 10 Rollen | Textilkennzeichen: | 64% Baumwolle, 34% Polyamid | PZN: | 18117151 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stützbinde, Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, Universalbinde, universalbinde, Binden, Stützbinden, Idealbinden, Universalbinden, Kompressionsverband, Standardbinde, Wundversorgung |
| | |
| |