Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzen-und Kanülenspender 9 Fächer beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-002155
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     H7 1207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Kanülen-Spender
Einmal-Spritzen-Spender
Injektions-Materialspender
Injektionsmaterialspender

Spritzen- und Kanülenspender 9-fach beige

Der praktische Universalbehälter ist aus stabilem Kunststoff gefertigt und hervorragend für Spritzen, Kanülen, Wattepads oder anderes Injektionsmaterial geeignet. Die transparenten Kästen sind schwenkbar und stapelbar. Der beige-farbene Universalbehälter kann als Stand- oder Wandhalter genutzt werden. Der Wandspender bietet dank seiner gestanzten Rückseitenöffnung noch größere Stabilität.

Produktinformationen zum Kanülenspender

  • Größe: 9-fach
  • Farbe: beige
  • Maße: 600x64,5x76,5 mm
  • Universalbehälter
  • Vielseitig einsetzbar
  • Spender aus Kunststoff
  • Kästen transparent
  • Schwenkbare Schütten
  • Stapelbar
  • Stand-/ Wandhalter
  • Einzeln kartonverpackt
  • Mit gestanzter Rückseitenöffnung
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Ausführung:
9fach
Weitere Suchbegriffe: Kanülenspender, Spritzenspender, kanülenspender servoprax, kanülenspender, spritzenspender beige, Wandspender, Einzelschütte, Kanülenschütte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.