Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infusionsständer rot 5-Fuß-Stativ höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-002115
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     G1 0152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infusionsständer
infusionsständer

Servocomfort Infusionsständer farbig

Passend zur Praxiseinrichtung kann zwischen fünf Farben gewählt werden. Der Servocomfort Infusionsständer besteht aus stabilem Stahlrohr mit farbiger Pulverbeschichtung.

Produktinformationen zum Infusionsständer

  • Infusionsständer rot RAL 3020
  • 5-Fuß Fahrgestell in der gewählten Farbe
  • Inklusive Tropfglas, Flaschenkreuz, Montagewerkzeug und Anleitung
  • Stativrohr ausziehbar mit Kunststoff-Flaschenkreuz und 4-farbigen Haken
  • Schraubhöhenverstellung mit Abdeckung
  • 1 Tropfglashalter schwarz mit Abtropfglas
  • Max. Belastbarkeit: 2 kg pro Haken
  • Höhenverstellbar 1,35 bis 2,15 m
  • Laufrollen Ø 50 mm, 2 Rollen feststellbar

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Infusionsflaschenständer, Flaschenhalter, Fahrstativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.