| |
|
| Artikel-Nr.: 537-001916 Herst.-Nr.: N2 7115 EAN/GTIN: 4052919044039 |
| |
|
| | |
| Servoprax RESQ-Blade Metal Eco LED Einwegspatel Macintosh Kaltlicht-Einwegspatel zur Vorbeugung gegen Kreuzkontamination oder bei erhöhtem Infekionsrisiko - Laryngoskop-Spatel komplett aus Edelstahl mit transparentem Lichtleiter
- in Kombination mit den LED-Griffen optimale Ausleuchtung
- Einweg-Kaltlichtspatel passen auf alle Kaltlichgriffe nach ISO 7376/1 (Grüner Standard)
- Ausführung Einwegspatel Macintosh, Größe 5
Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. 5 | Ausführung: | Macintosh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warmlichtspatel, Laryngoskopspatel Mac, Laryngoskopspatel Macintosh, Laryngoskopspatel Mcintosh, Leuchtspatel Macintosh, Leuchtspatel Mcintosh, Macintosh-Spatel, McIntosh-Spatel, laryngoskop-spatel gr. 5, laryngoskopspatel mac, laryngoskopspatel kaltlicht, Edelstahlspatel, Laryngoskopzubehör, Einwegspatel, Intubation |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 3,36* | € 6,13* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 3,59* | € 6,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|