Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lifeguard Mobil Standard mobile Sauerstoffversorgung mobile Sauerstoffversorgung für die Arztpraxis und Heimbehandlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-001435
Hersteller:
     Lifeguard
Herst.-Nr.:
     E5 500290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sauerstoff-Gerät
Sauerstoffgerät
Sauerstoffsystem
sauerstoff gerät
Lifeguard Mobil Standard Sauerstoffversorgung
 
Sauerstoffeinheit für Arztpraxis und Heimbehandlung, fahrbare Sauerstoffeinheit auf einem platzsparenden Rollwagen ideal für den täglichen Dienst
 
Lifeguard Mobil Standard System bestehend aus:
  • Flaschenwagen (ohne Sauerstoffflasche)
  • Flaschenhülle für 10 l-Flasche
  • O2- Maske mit Schlauch
  • Druckminderer regelbar 0-15l/min
  • Flowmeter
  • Befeuchter
  • Option: Austauschset Verbrauchsmaterial (unser Artikel 001436)
Weitere Informationen:
Typ:
Lifeguard Mobile Standard
Weitere Suchbegriffe: Lifeguard Mobile Standard, mobile Sauerstoffversorgung, fahrbare Sauerstoff-Einheit, Beatmung, Inhalation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,27*
€ 594,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,50*
€ 581,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 487,91*
€ 580,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,80*
€ 562,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 472,23*
€ 561,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 471,66*
€ 561,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,18*
€ 542,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 455,63*
€ 542,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,26*
€ 497,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lifeguard
E5 400081
ab € 281,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.