| |
|
| Artikel-Nr.: 537-001367 Herst.-Nr.: M1 6551 EAN/GTIN: 4052919013547 |
| |
|
| | |
| Servocare Wannen-Einstiegshilfe mit Griff Auftritt mit Antirutsch-Beschichtung Spezifikationen zur Einstiegeshilfe - Servocare Einstiegshilfe zum leichteren, sicheren Ein- und Ausstieg aus der Badewanne
- Abmessungen der Standfläche 30,5x40,6cm, Trittfläche 27,9x35,6cm, Auftritthöhe 22,5cm, Höhe Haltegriff 91cm
- Belastbarkeit max. 190kg
- Lieferung 1 Stück Wannen-Einstiegshilfe mit Haltegriff
Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Haltegriff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, Badewanne Einstieggriff, Badewanne Einstieghilfe, Badewanne Einstiegsgriff, Badewanne Einstiegshilfe, Badewanneneinstieggriff, Badewanneneinstieghilfe, Badewanneneinstiegsgriff, Badewanneneinstiegshilfe, Wanneneinstieggriff, Wanneneinstieghilfe, Wanneneinstiegsgriff, Wanneneinstiegshilfe, badewanne einstieggriff, Trittfläche, Antirutsch, Auftritt, Stufe, Trethocker |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 49,74* | € 64,85* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 50,19* | € 65,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|