Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seirin Akupunkturnadel 0,25x30 mm Typ J silikonisiert violett Seirinnadeln zur Akupunktur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-001203
Hersteller:
     Seirin
Herst.-Nr.:
     S2 500C
EAN/GTIN:
     4547248110390
Suchbegriffe:
Akupunktur-Nadeln
Akupunkturnadeln
akupunkturnadeln seirin 0,30 x 30 m...
akupunktur nadeln
  • Seirin Akupunkturnadel
  • Typ J
  • 0,25 x 30 mm
  • Farbe: violett
  • silikonbeschichtet für schmerzfreies Eindringen
  • mit Führungsröhrchen
  • anatomisch geformter Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
Größe:
0,25 x 30 mm
Ausführung:
violett
Weitere Suchbegriffe: akupunktur-nadeln 20x30mm, Einweg-Akupunkturnadeln, Seirin Akupunkturnadeln, Pyonex Dauernadeln, Punktsuchstift Seirin Pro Point, Akupunkturtherapie ohne Nadeln, Moxom Nadeln, Akupunkturmodell, Ohrmodell, Anatomische Lehrtafeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,103* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,56*
€ 20,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,41*
€ 19,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,58*
€ 16,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,49*
€ 14,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,29*
€ 14,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,30*
€ 12,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.