Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stethoskop Comfort Doppelschlauch blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-001097
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     G5 0011
EAN/GTIN:
     4052919005498
Suchbegriffe:
Doppelkopfstethoskop
Doppelstethoskop
Stethoskop Doppelkopf
Doppelschlauch-Stethoskop

Superior Rappaport Stethoskop

Untersuchungstethoskop mit besonders schwerem und schwenkbaren Doppelkopf

  • Stethoskop mit farbigem Doppelschlauch
  • Membrane Ø 45mm, Trichter mit Membrane Ø 30mm
  • Ohrbügel mit Blattfeder
  • Farbe blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Doppelschlauchstethoskop, Medizinstethoskop, medizinisches Stethoskop, Rappaport Stethoskop, rappaport stethoskop doppelkopf, doppelschlauch stethoskop, Kardiologiestethoskop, Kardiologiebedarf, Diagnostikstethoskop, Pflegebedarf, Untersuchungsstethoskop
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 11,36*
€ 18,31*
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 11,37*
€ 18,43*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
2114R
ab € 89,35*
Sonstiges
Hartmann Group
981234
ab € 184,66*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
0480111
ab € 44,99*
Sonstiges
Becker Chemie
302180
ab € 7,87*
Sonstiges
ERKA
541.00060
ab € 47,01*
Sonstiges
ERKA
541.00005
ab € 46,91*
Sonstiges
ERKA
541.00055
ab € 47,03*
Sonstiges
ERKA
541.00025
ab € 46,87*
Sonstiges
ERKA
541.00000
ab € 47,19*
Sonstiges
ERKA
541.00051
ab € 46,88*
Sonstiges
ERKA
541.00020
ab € 47,06*
Sonstiges
ERKA
541.00035
ab € 47,11*
Sonstiges
ERKA
541.00010
ab € 47,09*
Sonstiges
ERKA
541.00080
ab € 46,90*
Sonstiges
ERKA
525.00060
ab € 128,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.