Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Littmann® Classic II Säuglingsstethoskop, 71 cm Schlauchlänge, Membrandurchmesser: 30 mm, Trichterdurchmesser: 19 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Littmann® Classic II Säuglingsstethoskop, 71 cm Schlauchlänge, Membrandurchmesser: 30 mm, Trichterdurchmesser: 19 mm, rot
3M™ Littmann® Classic II Säuglingsstethoskop, 71 cm Schlauchlänge, Membrandurchmesser: 30 mm, Trichterdurchmesser: 19 mm, rot
3M™ Littmann® Classic II Säuglingsstethoskop, 71 cm Schlauchlänge, Membrandurchmesser: 30 mm, Trichterdurchmesser: 19 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1066-7100212851
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2114R
EAN/GTIN:
     00707387788766
Suchbegriffe:
Doppelkopfstethoskop
Doppelstethoskop
Stethoskop Doppelkopf
Kinderstethoskop
Perfekt abgestimmt auf die Säuglingsauskultation. Das nur 80 g leichte 3M Littmann Classic II Säuglingsstethoskop mit Bruststück aus Edelstahl lässt sich mittels Doppelblattfeder individuell anpassen. Das Stethoskop verfügt über aufsteckbare Soft-Ohroliven, die für eine perfekte, bequeme Anpassung sorgen.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™ Littmann® Stethoscopes
Produktfarbe:
Rot
Gesamtdurchmesser:
1,06 cm
Gesamtlänge:
71 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,68*
€ 125,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 102,77*
€ 122,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 100,57*
€ 119,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.