| |
|
| Artikel-Nr.: 537-001075 Herst.-Nr.: B4 0303 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| StarFrost Objektträger Die Objektträger nach ISO 8037/1 haben einen einseitigen, farbig bedruckten Mattrand (ca. 20 mm). Produktinformationen zu StarFrost Objektträgern - Packung à 50 Stück
- Farbe transparent
- Maße 76 x 26 mm
- Beschriftbare Objektträger
- Geschnitten und farbcodiert
- Materialstärke beträgt ca. 1 mm
- Farbiges Mattschild, beständig gegen übliche Labor-Lösungsmittel
- Ideal zur übersichtlichen Klassifizierung, z. B. nach Proben, Abteilungen
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: StarFrost Objektträger, StarFrost, geschnitten, transparent, klar, durchsichtig, farbcodiert, Farbkennzeichnung, einseitig, farbig bedruckter Mattrand, ca. 20 mm, lösungsmittelbeständig |
| | |
| |