Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Watteträger mit Gewinde 14 cm x Ø 1 mm chirurgisches Instrument


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-001045
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     I5 710
EAN/GTIN:
     4052919026721
Suchbegriffe:
Watteträger
watteträger 14cm
watteträger
Servoprax Watteträger Ø 1,0mm
  • Watteträger mit Gewinde
  • Abmessungen: Länge 14cm, Ø 1,0mm
  • importierte Edelstahlinstrumente für den täglichen Einsatz
  • wiederverwendbares Chirurgisches Praxis-Instrument gefertigt nach deutschen Normen und mit Chargennummer
  • bei guter Pflege und richtiger Sterilisation halten diese Instrumente jahrelang
Weitere Informationen:
Maße:
14 cm x Ø 1 mm
Weitere Suchbegriffe: Untersuchungswatte, Wattetupfer, Metalltupfer, Watteaufnehmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TZMO
BC-071-A100-022
ab € 0,94*
Zubehör
Hartmann
1101221
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.