| |
|
| Artikel-Nr.: 537-000602 Herst.-Nr.: B2 01 EAN/GTIN: 4052919005917 |
| |
|
| | |
| Mediware Blutlanzetten Premium
Mithilfe des wissenschaftlich fundiert geformten Schaftes der Premium-Blutlanzetten aus dem mediware-Sortiment wird eine hervorragende Festigkeit erzielt. Auch die konkave Form der Spitze erleichtert die Handhabung. Eine maximale Blutentnahme bei minimalem Trauma wird ermöglicht.
Produktinformationen zu Mediware Blutlanzetten Premium - 200 Stück im Spenderkarton
- Einzeln steril eingesiegelt (je 5 Stück im einseitig trasnparenten Streifen)
- Material A.I.S.I 430 (rostfreier Federband-Edelstahl)
- Mit gratfreier Spitze für einen glatten Einstich bei geringstem Schmerzempfinden
- Stärke 0,16 mm
- Härte 290 nach Vickers Skala
- Länge der Spitze 3,7 mm
- Gesamtlänge 40 mm
Weitere Informationen: | | PZN: | 10947551 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslanzette, blutlanzette, Blutlanzetten, Blut-Lanzetten, Blut, Lanzette, Premium, Schaft, Spitze, Festigkeit, konkave Spitze, Einstich, maximale Blutentnahme |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 3,63* | € 6,17* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 3,93* | € 6,50* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,19* | € 8,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,01815* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|