| |
|
| Artikel-Nr.: 537-000462 Herst.-Nr.: N2 5121 EAN/GTIN: 4052919033927 |
| |
|
| | |
| Lifeguard Laryngoskop Kaltlichtspatel aus Kunststoff Res-Q-Blade Kunststoffspatel zur Vermeidung von Infektionsrisiko-Anwendungen passend für alle ISO-Kaltlichtgriffe, Ersatzspatel ohne Griff, F-Light-Blade - Spatel mit besonders hellem Licht
- mit transparentem Lichtleiter
- Laryngoskop-Spatel aus besonders starkem und robustem Material
- Befestigung mit Kugelverschluss
- Lieferung ohne Batteriegriff
- passende Kaltlicht-Laryngoskopgriffe unsere Artikel 000466, 000592
- Größe 1
- Ausführung: Miller
Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. 1 | Typ: | Miller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warmlichtspatel, Laryngoskopspatel Miller, Leuchtspatel Miller, Miller-Spatel, laryngoskop-spatel größe 1, laryngoskopspatel miller, laryngoskopspatel kaltlicht, Kunststoffspatel, Laryngoskopzubehör, Einwegspatel, Ersatzspatel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 2,22* | € 4,27* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2,47* | € 4,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|