Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro Server Mainboard - X8DTN+ Rev 2.00 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro Server Mainboard - X8DTN+ Rev 2.00
Supermicro Server Mainboard - X8DTN+ Rev 2.00
Artikel-Nr.:
     532SW-50013595
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X8DTN+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Mainboard
Motherboard
Technische Spezifikationen
Typ: Server
Sockeltyp: FCLGA1366
Speichertyp: DDR3-RAM, PC3-8500, PC3-10600, PC3-12800
Speicher Slots: 18
Schnittstellen intern
SATA: 6
Schnittstellen extern
COM-Port: 1
Gigabit Netzwerk: 4
USB: 4
VGA: 1
PCI-Schnittstellen
PCIe x4: 1
PCIe x8: 1
PCIe x16: 4
Hinweis
CPU Unterstützung: Xeon 55xxSerie, Xeon 56xx Serie
P/N
MBD-X8DTN+, X8DTN+ Rev 2.00
Kompatibilität
CSE-213A-R900LPB, CSE-216A-R900LPB, CSE-216E16-R920LPB, CSE-216E26-R920LPB, CSE-745TQ-800B, CSE-826A-R1200LPB, CSE-826TQ-R800LPB, CSE-836E16-R1200B, CSE-836E26-R1200B, CSE-846E16-R1200B, CSE-846E26-R1200B, CSE-846TQ-R900B, CSE-847A-R1400LPB, CSE-847E1-R1400LPB, CSE-847E16-R1400LPB, CSE-847E2-R1400LPB, CSE-847E26-R1400LPB, CSE-936A-R900B, CSE-936E1-R900, CSE-936E16-R1200B, CSE-936E26-R1200B
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: intel mainboard, MBD-X8DTN+, X8DTN+ Rev 2.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 86,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.