Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salicru USV SPS 1500 ADV RT2 1500VA/1350W 2U - 6A0CA000003 Akkus neu REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salicru USV SPS 1500 ADV RT2 1500VA/1350W 2U - 6A0CA000003 Akkus neu
Salicru USV SPS 1500 ADV RT2 1500VA/1350W 2U - 6A0CA000003 Akkus neu
Salicru USV SPS 1500 ADV RT2 1500VA/1350W 2U - 6A0CA000003 Akkus neu
Salicru USV SPS 1500 ADV RT2 1500VA/1350W 2U - 6A0CA000003 Akkus neu
Salicru USV SPS 1500 ADV RT2 1500VA/1350W 2U - 6A0CA000003 Akkus neu
Salicru USV SPS 1500 ADV RT2 1500VA/1350W 2U - 6A0CA000003 Akkus neu
Salicru USV SPS 1500 ADV RT2 1500VA/1350W 2U - 6A0CA000003 Akkus neu
Artikel-Nr.:
     532SW-30003023
Hersteller:
     Salicru
Herst.-Nr.:
     6A0CA000003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Technische Spezifikationen
Kategorie: USV
Eingangsspannung: 208, 220, 230, 240V
Ausgangsspannung: 208, 220, 230, 240 V
Frequenzgrenze (Netzbetrieb): 50-60 Hz
Batterietyp: wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
Batteriezustand: Das Gerät wird mit neuen Akkus geliefert.
Max. Stromstärke pro Ausgang: 6,52A
Max. Ausgangsleistung: 1500VA / 1350 Watt
normale Batterielaufzeit bei Vollast (Herstellerangabe): 5 Minuten (1350 Watt)
Betriebsdauer bei halber Last (Herstellerangabe): 15 Minuten (600 Watt)
Anschlüsse Eingang
IEC 60320 C14: 1
Anschlüsse Ausgang
IEC 60320 C13: 8
Schnittstellen
USB: 1
Verwaltung - RS-232 - DB9: 1
Ladedauer
auf 80% Kapazität: < 4 Std.
komplette Aufladung: < 24 Stunden
LED-Status-Anzeige
Betrieb: ja
Batteriebetrieb: ja
Batteriewechsel: ja
Überlast: ja
Merkmale
Zugriff via Browser: nein
P/N
6A0CA000003, SPS 1500 ADV RT2, SPS.1500.ADV RT2
Lieferumfang
inkl. Akkus, ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, ups usb, ups, ups 1500va, 6A0CA000003, SPS 1500 ADV RT2, SPS.1500.ADV RT2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,39*
€ 585,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,84*
€ 584,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,70*
€ 568,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,67*
€ 557,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,39*
€ 519,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.