Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avago Transceiver Module 32Gbit SR FC SFP28 - AFBR-57G5MZ-EL5 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avago Transceiver Module 32Gbit SR FC SFP28 - AFBR-57G5MZ-EL5
Avago Transceiver Module 32Gbit SR FC SFP28 - AFBR-57G5MZ-EL5
Avago Transceiver Module 32Gbit SR FC SFP28 - AFBR-57G5MZ-EL5
Avago Transceiver Module 32Gbit SR FC SFP28 - AFBR-57G5MZ-EL5
Avago Transceiver Module 32Gbit SR FC SFP28 - AFBR-57G5MZ-EL5
Avago Transceiver Module 32Gbit SR FC SFP28 - AFBR-57G5MZ-EL5
Avago Transceiver Module 32Gbit SR FC SFP28 - AFBR-57G5MZ-EL5
Artikel-Nr.:
     532-50022116
Hersteller:
     Avago
Herst.-Nr.:
     AFBR-57G5MZ-EL5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Transceiver Module
Formfaktor: SFP28 Pluggable Transceiver
Schnittstellentyp (Bustyp): SFP28
Data Link Protocol: 32Gb Fibre Channel
Datenübertragungsrate: 32 Gbps FC
Optische Wellenlänge: 850 nm
max. Übertragungsabstand: 100 m
Anschlüsse
LC: 1
P/N
AFBR-57G5MZ-EL5
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 86,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.