| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50021640 Herst.-Nr.: 832447-001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 120
- Interface: SATA 6G
- Anschluss: M.2 (B & M Key)
- Datenübertragungsrate: 6 Gbps
- Bauform: M.2 2242
- P/N
- 832447-001, AXNS340E-120GM-B, XP0120GFJSL
- Kompatibilität
- HPE ProLiant BL460c Gen9 Server Blade, HPE ProLiant BL660c Gen9 Server Blade, HPE ProLiant WS460c Gen9 Graphics Server Blade
- Lieferumfang
- ohne Zubehör
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, Wiederaufbereitete IT Technik, interne festplatte ssd 120gb, internes ssd, interne ssd 120gb, 832447-001, AXNS340E-120GM-B, XP0120GFJSL |
| | |
| |