Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC SATA-Festplatte 6TB 7,2k SATA 6G LFF Isilon HD400 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMC SATA-Festplatte 6TB 7,2k SATA 6G LFF Isilon HD400 - 005051022 ST6000NM0235
EMC SATA-Festplatte 6TB 7,2k SATA 6G LFF Isilon HD400 - 005051022 ST6000NM0235
EMC SATA-Festplatte 6TB 7,2k SATA 6G LFF Isilon HD400 - 005051022 ST6000NM0235
EMC SATA-Festplatte 6TB 7,2k SATA 6G LFF Isilon HD400 - 005051022 ST6000NM0235
EMC SATA-Festplatte 6TB 7,2k SATA 6G LFF Isilon HD400 - 005051022 ST6000NM0235
EMC SATA-Festplatte 6TB 7,2k SATA 6G LFF Isilon HD400 - 005051022 ST6000NM0235
EMC SATA-Festplatte 6TB 7,2k SATA 6G LFF Isilon HD400 - 005051022 ST6000NM0235
Artikel-Nr.:
     532-50021587
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     005051022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in TB: 6
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SATA 6G
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
P/N
005051022, 100-564-424, 118000517, ST6000NM0235
Kompatibilität
EMC Data Domain DS60 Expansion Shelf, EMC Isilon HD400
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,25*
€ 197,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,10*
€ 190,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,60*
€ 175,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,95*
€ 171,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,01*
€ 154,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.