Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mellanox Transceiver Transceiver 25Gbps SR SW SFP28 LC - MMA2P00-AS NEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mellanox Transceiver Transceiver 25Gbps SR SW SFP28 LC - MMA2P00-AS NEU
Mellanox Transceiver Transceiver 25Gbps SR SW SFP28 LC - MMA2P00-AS NEU
Mellanox Transceiver Transceiver 25Gbps SR SW SFP28 LC - MMA2P00-AS NEU
Mellanox Transceiver Transceiver 25Gbps SR SW SFP28 LC - MMA2P00-AS NEU
Mellanox Transceiver Transceiver 25Gbps SR SW SFP28 LC - MMA2P00-AS NEU
Mellanox Transceiver Transceiver 25Gbps SR SW SFP28 LC - MMA2P00-AS NEU
Mellanox Transceiver Transceiver 25Gbps SR SW SFP28 LC - MMA2P00-AS NEU
Artikel-Nr.:
     532-50021336
Hersteller:
     Mellanox Technologies
Herst.-Nr.:
     MMA2P00-AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: GBIC Modul
Formfaktor: SFP28 Pluggable Transceiver
Übertragungsmedium: Glasfaser - Multimode
Schnittstellentyp (Bustyp): SFP28
Data Link Protocol: 25GBase-SR
Datenübertragungsrate: 10/25 Gbps
Optische Wellenlänge: 850 nm
max. Übertragungsabstand: 100 m
Anschlüsse
LWL - LC: 1
P/N
MMA2P00-AS
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
NEUWARE - vom Fachhändler - 2 Jahre Gewährleistung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,74*
€ 217,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,66*
€ 209,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,42*
€ 199,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,71*
€ 188,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,52*
€ 171,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.