Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom MegaRAID 9560-8i SATA 6G SAS 12G NVMe Gen 4.0 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Broadcom MegaRAID 9560-8i 8-CH SATA SAS NVMe Gen 4.0 PCI-e x8 - 03-50077-01
Broadcom MegaRAID 9560-8i 8-CH SATA SAS NVMe Gen 4.0 PCI-e x8 - 03-50077-01
Broadcom MegaRAID 9560-8i 8-CH SATA SAS NVMe Gen 4.0 PCI-e x8 - 03-50077-01
Broadcom MegaRAID 9560-8i 8-CH SATA SAS NVMe Gen 4.0 PCI-e x8 - 03-50077-01
Broadcom MegaRAID 9560-8i 8-CH SATA SAS NVMe Gen 4.0 PCI-e x8 - 03-50077-01
Broadcom MegaRAID 9560-8i 8-CH SATA SAS NVMe Gen 4.0 PCI-e x8 - 03-50077-01
Broadcom MegaRAID 9560-8i 8-CH SATA SAS NVMe Gen 4.0 PCI-e x8 - 03-50077-01
Artikel-Nr.:
     532-50021212
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     03-50077-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SATA Controller
SATA Karte
SAS Controller
SAS Karte
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: RAID Controller
Controller-Schnittstellentyp: SAS 12G/SATA 6G/PCIe (NVMe)
Anzahl Kanäle: 8
Controller Cache Speicher (GB): 4
Datenübertragungsrate (SAS): 12 Gbps
Datenübertragungsrate (SATA): 6 Gbps
Low Profile: nein
max. Anzahl Peripheriegeräte: 8
PCI-Variante: PCI-E 4.0 x8
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 5: ja
RAID Level 50: ja
RAID Level 6: ja
RAID Level 60: ja
Anschlüsse
Slim-SAS (SFF-8654) - intern: 1
P/N
03-50077-01, MegaRAID 9560-8i
Lieferumfang
inkl. Full Height Slotblende
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 520,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,48*
€ 702,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,20*
€ 692,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,24*
€ 677,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,21*
€ 660,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,35*
€ 619,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.