Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme Networks 40G QSFP+ LC LR4 Transceiver - 40G-LR4-QSFP10KM NEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extreme Networks 40G QSFP+ LC LR4 Transceiver - 40G-LR4-QSFP10KM NEU
Extreme Networks 40G QSFP+ LC LR4 Transceiver - 40G-LR4-QSFP10KM NEU
Extreme Networks 40G QSFP+ LC LR4 Transceiver - 40G-LR4-QSFP10KM NEU
Extreme Networks 40G QSFP+ LC LR4 Transceiver - 40G-LR4-QSFP10KM NEU
Extreme Networks 40G QSFP+ LC LR4 Transceiver - 40G-LR4-QSFP10KM NEU
Extreme Networks 40G QSFP+ LC LR4 Transceiver - 40G-LR4-QSFP10KM NEU
Extreme Networks 40G QSFP+ LC LR4 Transceiver - 40G-LR4-QSFP10KM NEU
Artikel-Nr.:
     532-50021090
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     40G-LR4-QSFP10KM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Transceiver Module
Formfaktor: QSFP+ Pluggable Transceiver
Übertragungsmedium: Glasfaser - Single Mode
Schnittstellentyp (Bustyp): QSFP+
Data Link Protocol: 40GBASE-LR4, 40GB Ethernet
Datenübertragungsrate: 40 Gbps
Optische Wellenlänge: 1264nm - 1337nm
max. Übertragungsabstand: 10 km
Anschlüsse
LC: 1
P/N
10602781604, 40G-LR4-QSFP10KM, E:40G-LR4-QSFPL, FTL4C1QE2C-EX
Kompatibilität
EXTREME SLX9150, EXTREME SLX9250, VDX 6740-24/48/64, VDX 6740T-24/48/64
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
NEUWARE - vom Fachhändler - 2 Jahre Gewährleistung
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, fibre channel transceiver, 10602781604, 40G-LR4-QSFP10KM, E:40G-LR4-QSFPL, FTL4C1QE2C-EX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,57*
€ 175,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,25*
€ 170,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,03*
€ 157,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,35*
€ 151,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.