Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SATA SSD 480GB SATA 6G MU 2,5" - 870668-002 MTFDDAK480TCC REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SATA SSD 480GB SATA 6G MU 2,5" - 870668-002 MTFDDAK480TCC
HP SATA SSD 480GB SATA 6G MU 2,5" - 870668-002 MTFDDAK480TCC
HP SATA SSD 480GB SATA 6G MU 2,5" - 870668-002 MTFDDAK480TCC
HP SATA SSD 480GB SATA 6G MU 2,5" - 870668-002 MTFDDAK480TCC
HP SATA SSD 480GB SATA 6G MU 2,5" - 870668-002 MTFDDAK480TCC
HP SATA SSD 480GB SATA 6G MU 2,5" - 870668-002 MTFDDAK480TCC
HP SATA SSD 480GB SATA 6G MU 2,5" - 870668-002 MTFDDAK480TCC
Artikel-Nr.:
     532-50020954
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     870668-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 480
Interface: SATA 6G
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Geschwindigkeit Lesen: 540 MBps
Geschwindigkeit Schreiben: 520 MBps
Zufällige Lesezugriffe in IOPS: 93000
Zufällige Schreibzugriffe in IOPS: 74000
Hot-Plug Rahmen: nein
Bauform: 2,5"
Mixed Use (MU): ja
P/N
870668-002, 875863-001, MTFDDAK480TCC
Kompatibilität
HPE Apollo 6500, HPE D2500sb Storage Blade, HPE Proliant BL460c Gen10 Server Blade, HPE ProLiant BL460c Gen9 Server Blade, HPE ProLiant BL660c Gen9 Server Blade, HPE ProLiant DL120 Gen9 , HPE ProLiant DL160 Gen9 , HPE ProLiant DL180 Gen9 , HPE ProLiant DL20 Gen9, HPE ProLiant DL560 Gen9, HPE ProLiant DL580 Gen9, HPE ProLiant ML110 Gen9, HPE ProLiant ML150 Gen9, HPE ProLiant ML350 Gen9, HPE ProLiant WS460c Gen9 Graphics Server Blade, HPE Synergy 480 Gen10 Compute Module, HPE Synergy 660 Gen10 Compute Module, HPE Synergy 680 Gen9 Compute Module
Lieferumfang
ohne Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Festplatten > SSDs > SATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.