| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50020742 Herst.-Nr.: 49571-15 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Hinweis
- Besonderheit: Kabellänge 24cm
- Technische Spezifikationen
- Gerätetyp: Battery Backup Unit
- Batterieart: Capacitor
- P/N
- 03-26998-00C, 49571-15, 49571-15 Rev C, 54566-00
- Kompatibilität
- LSI MegaRAID SAS 9270-8i, LSI MegaRAID SAS 9361-8i
- Lieferumfang
- inkl. Batterie-Kabel, inkl. Batterie-Halter
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Battery Backup Unit, Batteriehalter, Batteriehalterung, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, lsi sas controller, sas controller, sas controller pci, 03-26998-00C, 49571-15, 49571-15 Rev C, 54566-00 |
| | |
| |