Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell DVD±RW Laufwerk SATA 12,7mm - VCP9D REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell DVD±RW Laufwerk SATA 12,7mm - VCP9D
Dell DVD±RW Laufwerk SATA 12,7mm - VCP9D
Dell DVD±RW Laufwerk SATA 12,7mm - VCP9D
Dell DVD±RW Laufwerk SATA 12,7mm - VCP9D
Dell DVD±RW Laufwerk SATA 12,7mm - VCP9D
Dell DVD±RW Laufwerk SATA 12,7mm - VCP9D
Dell DVD±RW Laufwerk SATA 12,7mm - VCP9D
Artikel-Nr.:
     532-50020486
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     VCP9D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
Technische Spezifikationen
Typ: DVD±RW Laufwerk
Anschluss: SATA
Lesen CD: 24x
Lesen DVD: 8x
Lesen DVD-Ram: 5x
Schreiben CD-R: 24x
Schreiben CD-RW: 4x
Schreiben DVD+R: 8x
Schreiben DVD+R DL: 6x
Schreiben DVD+RW: 8x
Schreiben DVD-R: 8x
Schreiben DVD-R DL: 6x
Schreiben DVD-RW: 6x
Schreiben DVD-Ram: 5x
Bauhöhe in mm: 12,7
P/N
0VCP9D, VCP9D
Kompatibilität
PowerEdge R610
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.