Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell EMC Battery Backup Unit Isilon HD400 - 100-569-309-01 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell EMC Battery Backup Unit Isilon HD400 - 100-569-309-01
Dell EMC Battery Backup Unit Isilon HD400 - 100-569-309-01
Dell EMC Battery Backup Unit Isilon HD400 - 100-569-309-01
Dell EMC Battery Backup Unit Isilon HD400 - 100-569-309-01
Dell EMC Battery Backup Unit Isilon HD400 - 100-569-309-01
Dell EMC Battery Backup Unit Isilon HD400 - 100-569-309-01
Dell EMC Battery Backup Unit Isilon HD400 - 100-569-309-01
Artikel-Nr.:
     532-50020416
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     100-569-309-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Back-Up-Akku
Backup Batterie
Backup-Akku
Batterie Backup Einheit
Hinweis
Besonderheit: Kabellänge 24cm
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Battery Backup Unit
Batterieart: Li-Ion Akku
Leistung in Wh: 8,1
P/N
078-000-004-00, 100-569-309-01
Kompatibilität
Isilon HD400
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Battery Backup Unit, batterie backup einheit, 078-000-004-00, 100-569-309-01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 120,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,73*
€ 143,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,26*
€ 141,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,47*
€ 127,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.