| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50020171 Herst.-Nr.: SHSLM6BA08GHM11EMC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 8
- Interface: SATA 6G
- Anschluss: SATA (7 polig)
- Datenübertragungsrate: 6 Gbps
- Bauform: Half-Slim SATA Form Factor
- P/N
- 118999813, SHSLM6BA08GHM11EMC
- Kompatibilität
- EMC Isilon X200
- Lieferumfang
- ohne Software, ohne Zubehör
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, Wiederaufbereitete IT Technik, interne festplatte ssd 2,5", internes ssd, interne ssd 2,5", 118999813, SHSLM6BA08GHM11EMC |
| | |
| |