Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SATA Festplatte 2TB 7,2k SATA 6G 3,5" - YD6FM REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell SATA Festplatte 2TB 7,2k SATA 6G 3,5" - YD6FM
Dell SATA Festplatte 2TB 7,2k SATA 6G 3,5" - YD6FM
Dell SATA Festplatte 2TB 7,2k SATA 6G 3,5" - YD6FM
Dell SATA Festplatte 2TB 7,2k SATA 6G 3,5" - YD6FM
Dell SATA Festplatte 2TB 7,2k SATA 6G 3,5" - YD6FM
Dell SATA Festplatte 2TB 7,2k SATA 6G 3,5" - YD6FM
Artikel-Nr.:
     532-50020123
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0YD6FM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 2000
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SATA 6G
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Cache (MB): 64
Hot-Plug Rahmen: nein
Bauform: 3,5"
P/N
0YD6FM, YD6FM
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.