Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SATA-Festplatte 4TB 7,2k SATA 6G LFF - A3C40222185 New Pulled


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu SATA-Festplatte 4TB 7,2k SATA 6G LFF - A3C40222185 New Pulled
Fujitsu SATA-Festplatte 4TB 7,2k SATA 6G LFF - A3C40222185 New Pulled
Fujitsu SATA-Festplatte 4TB 7,2k SATA 6G LFF - A3C40222185 New Pulled
Fujitsu SATA-Festplatte 4TB 7,2k SATA 6G LFF - A3C40222185 New Pulled
Fujitsu SATA-Festplatte 4TB 7,2k SATA 6G LFF - A3C40222185 New Pulled
Fujitsu SATA-Festplatte 4TB 7,2k SATA 6G LFF - A3C40222185 New Pulled
Artikel-Nr.:
     532-50019796
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     10602628204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in TB: 4
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SATA 6G
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: Fujitsu RX25xx
P/N
10602628204, A3C40152045, A3C40222185, MG04ACA400N
Kompatibilität
Primergy RX2520 M5
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
NEUWARE - vom Fachhändler - 2 Jahre Gewährleistung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,44*
€ 176,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,10*
€ 171,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,79*
€ 155,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,58*
€ 151,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,32*
€ 137,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.