Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SATA-SSD DC S3610 800GB SATA 6G 2,5" - 9F3GY REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell SATA-SSD DC S3610 800GB SATA 6G 2,5" - 9F3GY
Dell SATA-SSD DC S3610 800GB SATA 6G 2,5" - 9F3GY
Dell SATA-SSD DC S3610 800GB SATA 6G 2,5" - 9F3GY
Dell SATA-SSD DC S3610 800GB SATA 6G 2,5" - 9F3GY
Dell SATA-SSD DC S3610 800GB SATA 6G 2,5" - 9F3GY
Dell SATA-SSD DC S3610 800GB SATA 6G 2,5" - 9F3GY
Artikel-Nr.:
     532-50019610
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     9F3GY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 800
Interface: SATA 6G
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Geschwindigkeit Lesen: 550 MBps
Geschwindigkeit Schreiben: 520 MBps
Zufällige Lesezugriffe in IOPS: 84000
Zufällige Schreibzugriffe in IOPS: 28000
Hot-Plug Rahmen: nein
Bauform: 2,5"
P/N
09F3GY, 9F3GY
Kompatibilität
Precision 5820, Precision T3610, Precision T5810
Lieferumfang
ohne Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Festplatten > SSDs > SATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.