Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SATA-SSD X110 256GB SATA 6G 2,5" - 00FC108 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo SATA-SSD X110 256GB SATA 6G 2,5" - 00FC108
Lenovo SATA-SSD X110 256GB SATA 6G 2,5" - 00FC108
Lenovo SATA-SSD X110 256GB SATA 6G 2,5" - 00FC108
Lenovo SATA-SSD X110 256GB SATA 6G 2,5" - 00FC108
Lenovo SATA-SSD X110 256GB SATA 6G 2,5" - 00FC108
Lenovo SATA-SSD X110 256GB SATA 6G 2,5" - 00FC108
Artikel-Nr.:
     532-50019606
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00FC108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 256
Interface: SATA 6G
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Geschwindigkeit Lesen: 505 MBps
Geschwindigkeit Schreiben: 445 MBps
Zufällige Lesezugriffe in IOPS: 81000
Zufällige Schreibzugriffe in IOPS: 51500
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
P/N
00FC108
Kompatibilität
ThinkStation P300, ThinkStation P310
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Festplatten > SSDs > SATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.