Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 3PAR Controller Node Drive 512GB SFF StoreServ 20000 - 782409-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 3PAR Controller Node Drive 512GB SFF StoreServ 20000 - 782409-001
HP 3PAR Controller Node Drive 512GB SFF StoreServ 20000 - 782409-001
HP 3PAR Controller Node Drive 512GB SFF StoreServ 20000 - 782409-001
HP 3PAR Controller Node Drive 512GB SFF StoreServ 20000 - 782409-001
HP 3PAR Controller Node Drive 512GB SFF StoreServ 20000 - 782409-001
HP 3PAR Controller Node Drive 512GB SFF StoreServ 20000 - 782409-001
Artikel-Nr.:
     532-50019310
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5697-3291
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 512
Interface: SATA 6G
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Geschwindigkeit Lesen: 520 MBps
Geschwindigkeit Schreiben: 460 MBps
Zufällige Lesezugriffe in IOPS: 96000
Zufällige Schreibzugriffe in IOPS: 80000
Einbaurahmen: ja
Bauform: 2,5"
Self Encrypting Drive (SED): ja
P/N
5697-3291, 782409-001, 798605-002, DX300512A5xnEMLC
Kompatibilität
HPE 3PAR StoreServ 20450, HPE 3PAR StoreServ 20840, HPE 3PAR StoreServ 20850
Lieferumfang
inkl. Rahmen, ohne Software (OS)
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Festplatten > SSDs > SATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,15*
€ 283,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,46*
€ 276,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,40*
€ 270,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,23*
€ 265,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,60*
€ 239,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.