Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SATA-Festplatte 8TB 7,2k SATA 6G LFF - 92MDW REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell SATA-Festplatte 8TB 7,2k SATA 6G LFF - 92MDW
Dell SATA-Festplatte 8TB 7,2k SATA 6G LFF - 92MDW
Dell SATA-Festplatte 8TB 7,2k SATA 6G LFF - 92MDW
Artikel-Nr.:
     532-50018873
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     092MDW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in TB: 8
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SATA 6G
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Cache (MB): 256
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: Dell SATA 3,5" LFF PE R430 R530 T430
Besonderheit: 512e
P/N
092MDW, 92MDW, ST8000NM0205
Kompatibilität
PowerEdge R730
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,64*
€ 197,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,48*
€ 189,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,99*
€ 174,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,93*
€ 170,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,85*
€ 154,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.