| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50018803 Herst.-Nr.: 910592-001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 512
- Interface: SATA 6G
- Anschluss: SATA (7 polig)
- Datenübertragungsrate: 6 Gbps
- Bauform: 2,5"
- P/N
- 910592-001, 915524-010, HFS512G32TNF-N3A0A
- Kompatibilität
- HP Z2 G4 Workstation, HP Z4 G4 Workstation, HP Z6 G4 Workstation, HP Z8 G4 Workstation, HP Z840 Workstation
- Lieferumfang
- ohne Zubehör
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, Wiederaufbereitete IT Technik, hp ssd 2,5", internes ssd, interne ssd 2,5", 910592-001, 915524-010, HFS512G32TNF-N3A0A |
| | |
| |