Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SATA-SSD 1,92TB SATA 6G RI 2,5" - P04105-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SATA-SSD 1,92TB SATA 6G RI 2,5" - P04105-001
HP SATA-SSD 1,92TB SATA 6G RI 2,5" - P04105-001
Artikel-Nr.:
     532-50018267
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P03602-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in TB: 1,92
Interface: SATA 6G
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Geschwindigkeit Lesen: 500 MBps
Geschwindigkeit Schreiben: 490 MBps
Zufällige Lesezugriffe in IOPS: 72000
Zufällige Schreibzugriffe in IOPS: 33000
Hot-Plug Rahmen: ja
Einbaurahmen: nein
Bauform: 2,5"
Besonderheit: Read Intensive
P/N
P03602-B21, P04105-001
Lieferumfang
ohne Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Festplatten > SSDs > SATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,53*
€ 254,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,72*
€ 248,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,76*
€ 236,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,12*
€ 228,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,85*
€ 206,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.