| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50018226 Herst.-Nr.: 00XK730 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 256
- Interface: SATA 6G
- Anschluss: SATA (7 polig)
- Datenübertragungsrate: 600 MBps
- Geschwindigkeit Lesen: 540 MBps
- Geschwindigkeit Schreiben: 520 MBps
- Zufällige Lesezugriffe in IOPS: 93500
- Zufällige Schreibzugriffe in IOPS: 60000
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 2,5"
- Besonderheit: Opal 2.0
- P/N
- 00XK730
- Kompatibilität
- ThinkStation P510
- Lieferumfang
- ohne Zubehör
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, Wiederaufbereitete IT Technik, lenovo internes solid state drive 2.5", interne ssd 256 gb, internes ssd, 00XK730 |
| | |
| |