Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 12W Smart Storage Battery for BladeSystem Server P01363-B21 NEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 12W Smart Storage Battery for BladeSystem Server P01363-B21 NEU
HPE 12W Smart Storage Battery for BladeSystem Server P01363-B21 NEU
HPE 12W Smart Storage Battery for BladeSystem Server P01363-B21 NEU
HPE 12W Smart Storage Battery for BladeSystem Server P01363-B21 NEU
HPE 12W Smart Storage Battery for BladeSystem Server P01363-B21 NEU
HPE 12W Smart Storage Battery for BladeSystem Server P01363-B21 NEU
HPE 12W Smart Storage Battery for BladeSystem Server P01363-B21 NEU
Artikel-Nr.:
     532-50018114
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     878640-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Back-Up-Akku
Backup Batterie
Backup-Akku
Batterie Backup Einheit
Technische Spezifikationen
Bauteil für: Blade-Server
Typ: 12W Megacell Smart Storage Battery Pack
Batterieart: Li-Ion Akku
Leistung in Wh: 3,38
Hinweis
Besonderheit: up to 3 Devices
P/N
878640-001, P01363-B21
Kompatibilität
HPE ProLiant BL460c Gen10, Smart Array P204i-b SR Gen10 Controller, Smart Array P408e-m SR Gen10 Controller
Lieferumfang
inkl. siehe Abbildung
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
NEUWARE - vom Fachhändler - 2 Jahre Gewährleistung
Weitere Suchbegriffe: Battery Backup Unit, hpe backup batterie, backup batterie, 878640-001, P01363-B21
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,95*
€ 130,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.