Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu MicroSD HC Card 16GB - NSO:SDSDQAF3-016G-I 38059920 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu MicroSD HC Card 16GB - NSO:SDSDQAF3-016G-I 38059920
Fujitsu MicroSD HC Card 16GB - NSO:SDSDQAF3-016G-I 38059920
Fujitsu MicroSD HC Card 16GB - NSO:SDSDQAF3-016G-I 38059920
Fujitsu MicroSD HC Card 16GB - NSO:SDSDQAF3-016G-I 38059920
Fujitsu MicroSD HC Card 16GB - NSO:SDSDQAF3-016G-I 38059920
Fujitsu MicroSD HC Card 16GB - NSO:SDSDQAF3-016G-I 38059920
Artikel-Nr.:
     532-50018023
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     38059920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wiederaufbereitete IT Technik
micro SD
micro SD Card
microSD
Technische Spezifikationen
Kapazität Nativ in GB: 16
Speichermediumtyp: Micro SD Card
Hersteller: Fujitsu
P/N
38059920, NSO:SDSDQAF3-016G-I, S26361-F1790-E410, S26361-F1790-L410, SDSDQAF3-016G-I
Kompatibilität
PRIMERGY BX2560 M1, PRIMERGY BX2560 M2, PRIMERGY BX2580 M1, PRIMERGY BX2580 M2, PRIMERGY BX920 S4, PRIMERGY CX2550 M2, PRIMERGY CX2550 M4, PRIMERGY CX2550 M5, PRIMERGY CX2550 M6, PRIMERGY CX2560 M4, PRIMERGY CX2560 M5, PRIMERGY CX2560 M6, PRIMERGY CX2570 M2, PRIMERGY CX2570 M4, PRIMERGY CX2570 M5, PRIMERGY RX1330 M2, PRIMERGY RX1330 M3, PRIMERGY RX1330 M4, PRIMERGY RX200 S8, PRIMERGY RX2510 M2, PRIMERGY RX2520 M1, PRIMERGY RX2520 M4, PRIMERGY RX2520 M5, PRIMERGY RX2530 M1, PRIMERGY RX2530 M2, PRIMERGY RX2530 M4, PRIMERGY RX2530 M5, PRIMERGY RX2540 M1, PRIMERGY RX2540 M2, PRIMERGY RX2540 M4, PRIMERGY RX2540 M5, PRIMERGY RX2540 M6, PRIMERGY RX2560 M1, PRIMERGY RX2560 M2, PRIMERGY RX300 S8, PRIMERGY RX350 S8, PRIMERGY RX4770 M1, PRIMERGY RX4770 M2, PRIMERGY RX4770 M3, PRIMERGY RX4770 M4, PRIMERGY RX4770 M5, PRIMERGY RX4770 M6, PRIMERGY TX1320 M1, PRIMERGY TX1320 M2, PRIMERGY TX1320 M3, PRIMERGY TX1320 M4, PRIMERGY TX1330 M1, PRIMERGY TX1330 M2, PRIMERGY TX1330 M3, PRIMERGY TX1330 M4, PRIMERGY TX2540 M1, PRIMERGY TX2550 M4, PRIMERGY TX2550 M5, PRIMERGY TX2560 M1, PRIMERGY TX2560 M2, PRIMERGY TX300 S8
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 16gb, micro sd, 38059920, NSO:SDSDQAF3-016G-I, S26361-F1790-E410, S26361-F1790-L410, SDSDQAF3-016G-I
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.