Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SATA SSD 240GB SATA 6G RI 2,5" P09005-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE SATA SSD 240GB SATA 6G RI 2,5" P09005-001
HPE SATA SSD 240GB SATA 6G RI 2,5" P09005-001
Artikel-Nr.:
     532-50017811
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P08798-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 240
Interface: SATA 6G
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Geschwindigkeit Lesen: 560 MBps
Geschwindigkeit Schreiben: 280 MBps
Zufällige Lesezugriffe in IOPS: 90000
Zufällige Schreibzugriffe in IOPS: 16000
Hot-Plug Rahmen: nein
Bauform: 2,5"
Besonderheit: Read Intensive
P/N
P08798-001, P09005-001, P09087-001
Kompatibilität
HPE Cloudline CL2800 Gen10 Server
Lieferumfang
ohne Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Festplatten > SSDs > SATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.