Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SATA-SSD 512GB SATA 6G 2,5" - DGGJ2 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell SATA-SSD 512GB SATA 6G 2,5" - DGGJ2
Dell SATA-SSD 512GB SATA 6G 2,5" - DGGJ2
Artikel-Nr.:
     532-50017487
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0DGGJ2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 512
Interface: SATA 6G
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Geschwindigkeit Lesen: 530 MBps
Geschwindigkeit Schreiben: 470 MBps
Zufällige Lesezugriffe in IOPS: 95000
Zufällige Schreibzugriffe in IOPS: 85000
Bauform: 2,5"
P/N
0DGGJ2, DGGJ2
Kompatibilität
Precision T7610, Precision T7910
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Festplatten > SSDs > SATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.