Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SATA-Festplatte 2TB 7,2k SATA 6G LFF - A3C40169412 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu SATA-Festplatte 2TB 7,2k SATA 6G LFF - A3C40169412
Fujitsu SATA-Festplatte 2TB 7,2k SATA 6G LFF - A3C40169412
Fujitsu SATA-Festplatte 2TB 7,2k SATA 6G LFF - A3C40169412
Fujitsu SATA-Festplatte 2TB 7,2k SATA 6G LFF - A3C40169412
Fujitsu SATA-Festplatte 2TB 7,2k SATA 6G LFF - A3C40169412
Fujitsu SATA-Festplatte 2TB 7,2k SATA 6G LFF - A3C40169412
Artikel-Nr.:
     532-50016926
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     A3C40169412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in TB: 2
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SATA 6G
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Cache (MB): 128
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
P/N
A3C40169412
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.