Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP HDD Magazin 4x 600GB 15k FC 4G 3PAR T-Class QL252A REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP FC-HDD Magazin 4x 600GB 15k FC 4Gbps 3,5" 3PAR T-Class - QL252A 970-200114
HP FC-HDD Magazin 4x 600GB 15k FC 4Gbps 3,5" 3PAR T-Class - QL252A 970-200114
HP FC-HDD Magazin 4x 600GB 15k FC 4Gbps 3,5" 3PAR T-Class - QL252A 970-200114
Artikel-Nr.:
     532-50016891
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     970-200114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Festplatte
Fibre Channel Festplatten
Fibre Channel HDD
Fibre Channel Hard Drive
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 600
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 15000
Interface: FC
Anschluss: FC (SCA 40 polig)
Datenübertragungsrate: 4 Gbps
Hot-Plug Rahmen: ja
Rahmentyp: HP 3PAR T-Class HDD Magazin 4x FC
P/N
970-200114, QL252A
Kompatibilität
HP 3PAR P10000 Storage Systems, HP 3PAR T-Class Storage Systems, HP 3PAR V-Class Storage Systems
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.