Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro Server Mainboard Rev.: 1.02 CSE-815 - X10SLH-N6-ST031 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro Server Mainboard Rev.: 1.02 CSE-815 - X10SLH-N6-ST031
Supermicro Server Mainboard Rev.: 1.02 CSE-815 - X10SLH-N6-ST031
Supermicro Server Mainboard Rev.: 1.02 CSE-815 - X10SLH-N6-ST031
Supermicro Server Mainboard Rev.: 1.02 CSE-815 - X10SLH-N6-ST031
Supermicro Server Mainboard Rev.: 1.02 CSE-815 - X10SLH-N6-ST031
Supermicro Server Mainboard Rev.: 1.02 CSE-815 - X10SLH-N6-ST031
Artikel-Nr.:
     532-50016835
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     X10SLH-N6-ST031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Mainboard
Motherboard
Technische Spezifikationen
Typ: Server
Sockeltyp: LGA 1150
Speichertyp: DDR3-RAM
Speicher Slots: 4
Schnittstellen intern
SATA: 6
Schnittstellen extern
10 Gigabit Netzwerk: 6
Hinweis
CPU Unterstützung: Xeon E3-1200 v3 Series, Xeon E3-1200 v4 Series
P/N
X10SLH-N6-ST031, X10SLH-N6-ST031 Rev.: 1.02
Kompatibilität
CSE-815
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Wiederaufbereitete IT Technik, mainboard sockel 1150, intel mainboard, supermicro mainboard, X10SLH-N6-ST031, X10SLH-N6-ST031 Rev.: 1.02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,65*
€ 198,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,50*
€ 191,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,00*
€ 176,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,24*
€ 154,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.