Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM ServeRAID F5115-200GB 4-CH 200GB SAS 6G SATA 6G PCI-E - 00AE885 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM ServeRAID F5115-200GB 4-CH 200GB SAS 6G SATA 6G PCI-E - 00AE885
IBM ServeRAID F5115-200GB 4-CH 200GB SAS 6G SATA 6G PCI-E - 00AE885
IBM ServeRAID F5115-200GB 4-CH 200GB SAS 6G SATA 6G PCI-E - 00AE885
Artikel-Nr.:
     532-50016671
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00AE882
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SATA Controller
SATA Karte
SAS Controller
SAS Karte
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: RAID Controller
Controller-Schnittstellentyp: SAS 6G/SATA 6G
Anzahl Kanäle: 4
Datenübertragungsrate in MByte/s: 600
max. Anzahl Peripheriegeräte: 4
PCI-Variante: PCI-E x8
Puffergröße (MB): 200000
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 5: ja
RAID Level 50: ja
RAID Level 6: ja
RAID Level 60: ja
Anschlüsse
SAS/SATA (SFF-8087) 4x int. - 36-polig: 1
P/N
00AE882, 00AE885
Kompatibilität
System x3650 M4 BD
Lieferumfang
inkl. Low-Profile Blende, inkl. USB-Stick
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,15*
€ 197,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,99*
€ 190,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,49*
€ 175,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,85*
€ 171,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,43*
€ 155,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.